ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
狭い作業スペースで使用可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし
商品構成単品
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番384-9589
セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
トラスコ品番373-8833
セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)
種類セット品
先端形状プラス/六角
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型
取付高(mm)21
種類セット品
商品構成セット品
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
バッテリー電圧(V)14.4~18
防塵防水性能IP56
回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。
ギアを指先で回すことで早回しが可能です。
軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー セット 薄型オフセット
モノタロウ
¥759
税込¥835
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168
セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1.5~10
付属品チャックキーS10(763450-7)
セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
寸法(mm)ヘッドハイト:63
質量(kg)1.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86
締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし
材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ
歯数52
十字穴番号0・1・2
寸法L(mm)93
二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128
幅(mm)42
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット 6.35
適合バッテリーmicroUSB Bタイプ
セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)165
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])230
狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト
コンパクトボディで狭所もらくらく作業
豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電)
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)
センターハイト(mm)16.5
1充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550
最大トルク(N・m)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工50
バッテリー電圧(V)18
最大穴あけ能力(mm)座堀り:76
関連資料(3.2MB)
1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
狭い場所でもラクラク作業。
コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。
高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。
便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]
回転数(min-1[回/分])0~2100
付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)
トラスコ品番859-4160
全長(mm)350
質量(kg)1.6(BSL1460装着時)
締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8
バッテリーリチウムイオン
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名BSL1460(冷却対応)
充電器形名UC18YDL
ヘッド高さ(mm)53
打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
六角軸二面幅(mm)6.35
センターハイト(mm)16.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-7869-71
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組)
全長(mm)80
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-85
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0
全長(mm)80
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-76
1組
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2
商品構成単品
アズワン品番64-7869-78
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40
チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)5.0×0.8(2本組)
商品構成セット品
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-7868-90
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント
寸法(mm)143×66×254(H)
質量(kg)約1.8
最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50
チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
バッテリー18V、14.4V両対応
能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥104,000
税込¥114,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ