こんなお得な商品も!
一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2202
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)1288
質量(kg)14.7
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)40
全幅(mm)496
積載荷重(kg)100
全高(mm)615
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596
全長(mm)1310
質量(kg)8.2
容量(L)55
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
全高(mm)570
表面処理なし
ハンドル長さ(mm)540
材質(舟)プラスチック
タイヤサイズ13×3
ホイール鉄
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様エアー入りタイヤ
エスコ品番EA520DB
材質スチール製
色グリーン
積載荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545
把手幅(mm)380
1個
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。
トラスコ品番868-2201
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)
全長(mm)1340
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)20
全幅(mm)680
積載荷重(kg)100
全高(mm)555
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8343-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。
仕様許容荷重 = 90kg負荷プレート寸法 = 355 x 240mmホイールタイプ = ソリッド車輪径 = 150mm折り畳み = あり重量クラス = ライトデューティ全高 = 1105mm負荷プレート深さ = 240mm負荷プレート幅 = 355mm全幅 = 400mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
サイズ/ 。使用時:幅43×奥行53×高さ85~95cm(5段階調節)。折りたたみ時:幅43×奥行26×高さ76cm 。材質/ 本体:アルミ 車輪:EVA樹脂 バッグ:ポリエステル 。ボンベを搭載できる前押しボンベカー。 。軽くて折りたたみ簡単です。重量 4.4kg
用途肘おき・トレイが付けられます。(オプション)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウルティマラバー
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミニウム
特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き
荷台寸法(奥行)(mm)720
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。
寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(
色レッド
最大積載量(kg)約300
エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/
ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。
長さ(mm)187
幅(mm)370
質量(kg)積載:100
色ブラック
高さ(mm)270
能力登坂能力25度/100kg
モーターブラシレスモータ
バッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)
モーター出力(W)350
防塵防水性能IP54相当
最高速度(km/h)(100kg積積載平地)4、(空荷)6
稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色グレー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-257
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色イエロー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-251
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色イエロー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-256
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。
ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。
ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。
工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。
コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室
特性耐薬品、耐摩耗、耐久
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ厚膜
硬度82
主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料
主な用途コンクリート床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮
します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。
耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
優れた防塵効果があります。
施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド
特性耐薬品、耐摩耗
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ薄膜
硬度2H
主成分2液型溶剤エポキシ樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が
ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。
コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。
レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場
特性耐薬品、耐摩耗、耐久
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ厚膜
硬度83
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床
主成分特殊アクリル樹脂
タイプ艶有
主な用途床
希釈剤エナメル用シンナー
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.35
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):鉄
材質(本体)軟質塩ビ
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)9
四つ折り構造の車椅子用スロープは、コンパクトに収納でき、省スペースです。高強度のアルミ製で、優れた耐久性と弾力性を兼ね備えています。ご使用中にわずかにたわむことがありますが、すぐに元の形に戻りますのでご安心ください。表面には溝状加工を施し、滑りにくく安全性を向上させます。スロープのヘッドプレート裏にはゴムパッドがあり、地面とのズレを防ぎます。サイドプレート付きで、脱輪をしっかり防止できます。サイドには固定用チェーン付きピンを備え、折りたたみスロープとしてしっかりロックでき、持ち運び時にも安心です。
用途このアルミスロープは、玄関や階段、段差のある場所などに設置すれば、日常の移動がもっとスムーズになります。重い荷物の運搬はもちろん、手押し車、自転車、電動車椅子やスクーターにも対応できます。
材質アルミ
質量(kg)約13.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)展開:1515×740×50
耐荷重(kg)300
使用高さ(mm)150-375、推薦:250
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×360×235
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。
用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約2.3
幅(cm)21.5
耐荷重(kg)300
長さ(cm)100
高さ(cm)最大使用:28.5、4
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。
用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます
材質アルミ
幅(cm)38
耐荷重(kg)300
高さ(cm)5.5
「ユータックR」の姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られるポリウレタン樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに耐候性、耐薬品性に優れ、長期
にわたり耐久性を発揮します。硬化、乾燥も速く、施工後は短時間で軽歩行が可能です。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。
ユータックRの姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られ、優れた耐候性、耐薬品性、耐久性を発揮します。
硬化、乾燥が速いため、施工完了後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。
作業性に優れています。
用途印刷工場、製薬工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室
、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ薄膜
硬度H
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ