新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
欠品中
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様チャック付
材質(本体)紙・延伸ナイロン
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質鉄粉・紙・ポリ
タイプ30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100
冷媒HFC R134a
ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
洗って繰り返し使えて経済的。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151
セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚)
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
関連キーワード