メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
用途御影石等の荒割りに使用します。
仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
関連キーワード