取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
貼付式の上下レール付。
建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。
痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
すっきりデザインの柄入りネット。
室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830
取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
セット内容旧呼称W63、寸法1840.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
親子ドア・袖付きドアにおすすめ!
幅広タイプの高級玄関用網戸です。
下レール高さ5mmのバリアフリー構造です。
セット内容旧呼称W60、寸法1641.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
セット内容旧呼称W59、寸法1739.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
セット内容旧呼称W120、寸法1731.5ミリx2
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
セット内容旧呼称W90、寸法1276.5ミリx2部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
セット内容旧呼称W598、寸法1749.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル
色枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)1440
取付可能高さ(mm)1870
セット内容NADP-6(左用):1個、NADP-7(右用):1個
適合シリーズエレスター2000、エレスター2200、桂山、宝樹、嵐山75
関連キーワード