22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等 成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料 セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。 仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス 成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%) セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g グレー(硬化後) 種類化学反応形接着剤 使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄 使用場所浴室、トイレ、玄関 液性酸性 成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。 セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。 仕様セメント系タイル接着剤 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

曲面や角の補修もラクラク直せる。 粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。 大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。 パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化) 耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。 補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。
用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。 成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂 セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄 使用場所浴室 液性酸性 成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
799 税込879
欠品中

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)