光源寿命40000時間
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)
種別浴室灯
幅(mm)Φ190
カバープラスチック
質量(kg)0.5
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)100
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)4.1
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光源寿命約40000時間
LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17
光束(Lm)【器具】300
演色指数(Ra)83
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.7
高さ(mm)380
奥行(mm)141
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)645
アズワン品番64-9324-84
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)1.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)
色(カバー)乳白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさFL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)155
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類丸コップ
取付ピッチ(mm)66.7
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)144
質量(kg)1.8
高さ(mm)300
奥行(mm)184
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)320
アズワン品番64-9323-16
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)
ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接スプレーして駆除もできます。
使用後、ニオイは残りません。
ベタつかない
無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】
害虫に適量を直接噴射してください。
種別スプレー
容量450mL×2本
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。
害虫に直接スプレーして殺虫もできます。
撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。
虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる)
ガにも効きます。
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
トラスコ品番818-5032
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
アズワン品番64-1140-05
利用場所屋外
1個(450mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)40
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)60
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円
用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに
付属品カギ、アルファベット文字シール(白)
材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂
タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式
サイズ(cm)W46×L46×H175
明るさ30ルーメン
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
設置する高さや加減、センサーが正常に作動するか分からない、防犯のセンサーライトの取付に悩む方にも朗報♪クリップで簡単に取付、もちろん取り外しも移動も簡単にできるので初めての設置にもおすすめ。700ルーメンの明るさと、防滴仕様で、防犯や玄関灯など様々なシーンでお手軽にご使用いただけます。
適合探知エリア:約10m×180°、探知方式:集電型赤外線探知方式
消費電力(W)スタンバイ:約1、点灯時:約9.5
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約700
使用電源(V)家庭用AC100
LED高輝度白色LED/0.4W×22個
点灯時間約10秒(±5秒)~4分(±1分)
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様AC100V側のコード長(m):0.6
セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)600
電源(V)入力AC100、DC12
最大出力(W)36
防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ
材質アルミニウム、ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)198
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトねこ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)550
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)700
消費電力(W)5.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×78
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)197
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト!
普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現!
1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
<ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)>
微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。
消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。
常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。
<ハンディライト>
弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光
<モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)>
赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード
<バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)>
緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下
フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置!
※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED
保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)
灯数20灯
色ホワイト
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約800
色温度(K)4000
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225
質量(g)約270
動作温度(℃)0~45
保証期間製品到着後1年間
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)
センサー感知方式人感
設置方式ねじ止め
設置場所玄関
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード