元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に!
本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。
いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。
葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。
紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。
UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。
用途いちご玉出し用紐の設置に
材質耐光性ポリプロピレン
色薄紫
関連資料(2.19MB) (1.8MB)
1袋(150本)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。
クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。
ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。
耐久性に優れています。
台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。
ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。
ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。
使用目的下敷き材
1巻
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。
水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。
イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。
敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。
耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。
ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。
消毒液が果実の裏側まで回ります。
果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。
使用目的多段式トマトの栽培、栽培
ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)300
長さ(m)25
いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。
材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレス
アズワン品番64-4188-10
TKG品番9-0685-0501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水稲や大豆などの幅広い害虫に効果を示します。
有効成分エトフェンプロックス0.5%
性状類白色粉末
適合作物稲、小麦、豆類(種実)、えだまめ、やまのいも、さといも、かんしょ、とうもろこし、きゅうり、キャベツ、はくさい、だいこん、れんこん、水田作物、畑作物(休耕田)
農林水産省登録第(号)16753
適合病害虫イネツトムシ、カメムシ類、イネミズゾウムシ成虫、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ、アズキノメイガ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、ウリハムシ、アオムシ、マメコガネ
毒劇区分普通物
剤形粉剤
1袋(3kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬
材質PP
長さ(cm)11
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)5×580
質量(g)370
表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
幅(mm)600
厚さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(再生)
材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
有機成分でイチゴの甘さをアップします。
複数の有効菌で病気に強い土の環境作りをします。
海藻成分の配合により根張りを良くします。
用途イチゴの植え付けに。
適合作物イチゴ
主原料バーク堆肥、ピートモス、パーライト、粘質土
イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。
適合作物いちご
仕様PH調整済・肥料入り
容量(L)14
寸法(縦×横×高さH)(cm)52×36×9
1袋(14L)
¥829
税込¥912
当日出荷
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
スイカ・カボチャなどの果実保護に最適です。
果実の汚れが少なく、腐敗防止に役立ちます。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
関連キーワード