材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッド
くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ
全長(mm)190
質量(kg)0.04
TKG品番9-0560-2501
TKG品番(2017)6-0502-2701
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)200
TKG品番9-0562-2101
TKG品番(2017)6-0504-2201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
野菜や果物を円柱状にくりぬくことができます。芯抜きやヘタ取としても使用できます。目盛が付いていますので、どのくらい差し込んだかが一目で 分かります。使用方法1.ハンドルに表示された矢印方向に回しながらお好みの深さ まで食材に差し込みます。2.その場所で何回か回して底部分を切り離します。3.そのまままっすぐ引き抜くと円柱状にくり抜くことができま す。
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス
径(Φ)×全長(mm)19×190
TKG品番9-0422-0801
TKG品番(2017)6-0498-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
セット内容Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット
材質18-8ステンレス
サイズ6pcsセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リンゴの芯が簡単にくり抜けます。
材質18-8ステンレス
全長(mm)195
TKG品番9-0559-1001
TKG品番(2017)6-0501-1501
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス
寸法(mm)40×20×177
TKG品番9-0458-1501
TKG品番(2017)6-0414-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス
全長(mm)210
TKG品番9-0457-0801
TKG品番(2017)6-0413-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
全長(mm)175
刃幅(mm)32
エスコ品番EA588GE-1
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
リンゴの芯だけをきれいにくり抜けます。焼きリンゴなどの調理の際に便利です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃:ステンレススチール/柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(mm)約175×25×25
質量(g)約27
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
全長(mm)170
頭部寸法(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質頭:ステンレス 柄:木
全長(mm)140
TKG品番9-0557-1201
TKG品番(2017)6-0499-1201
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード