5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

京都活具すくいやすいお玉
エコ商品
食材を逃さない形状 お玉の皿がただの丸形状ではなく、先端部が直線になっています。 だから、鍋に残った汁物や具材を逃さずすくえます。 鍋からずり落ちにくい形状 鍋に立てかけていたお玉が、うっかり鍋の中にお玉が入っちゃったって経験ありませんか? 当商品は、柄を使いやすいように曲げてあるので、鍋からずり落ちにくくなっています。 すくいやすい角度 お玉の皿と柄がすくいやすく注ぎやすい角度になっており、自然な体勢で使うことができます。 また、握り幅が広いのでお料理をすくいやすくて手が疲れにくい構造になっております。
材質18-8ステンレス サイズ 容量(mL)75 質量(g)102 寸法(cm)28.4×9.5×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

京都活具すくいやすいお玉
エコ商品
食材を逃さない形状 お玉の皿がただの丸形状ではなく、先端部が直線になっています。 だから、鍋に残った汁物や具材を逃さずすくえます。 鍋からずり落ちにくい形状 鍋に立てかけていたお玉が、うっかり鍋の中にお玉が入っちゃったって経験ありませんか? 当商品は、柄を使いやすいように曲げてあるので、鍋からずり落ちにくくなっています。 すくいやすい角度 お玉の皿と柄がすくいやすく注ぎやすい角度になっており、自然な体勢で使うことができます。 また、握り幅が広いのでお料理をすくいやすくて手が疲れにくい構造になっております。
材質18-8ステンレス サイズ 容量(mL)50 質量(g)80 寸法(cm)24.7×8.1×1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)