かせ糸を玉巻きにする時に便利な玉巻器。モノトーンのすっきりとした配色でインテリアにもなじみます。扱いやすく丈夫で、スムーズに糸を巻き取ることが出来ます。最大で3cm程度の厚みのテーブルまで設置することが出来ます。
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
白いすっきりとしたデザインのかせくり器。かせ糸を玉に巻くのはもちろん、玉に巻いてある糸を、上部のハンドルを回してカセ状に巻きとるのにも便利です。一緒にお使いいただくと便利な玉巻器とカラーを合わせています。
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)11
質量(g/セット)107
付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番351-4587
全長(mm)180
質量(g)107
持ち手Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380
最小巻き付け径約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(mm)350×485×360
本体質量(kg)4.4
適合ホース最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
用途建築用水糸の巻き付け。
材質木
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
大巻き糸を糸立に立てるときに使います。
大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。
この振れ止めを使えば糸が安定します。
ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
プラスチック部及び取付金具の強化によりモーター脱落が生じません。
モーター部は全開式ボールベアリング軸受け。
雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセットし雑音防止効果が45%向上しました。
マグネットタイプから直巻タイプのモーターとなりモーター寿命がアップしました。
ダンパーなし
電圧(V)DC24
モーター高澤開発品、雑音防止装置付
関連キーワード