堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!
材質スチール
形状オーバル型
色シルバー
本体寸法(mm)110×58
本体径(mm)10
破断荷重(kN)25(約320kg)
ロック機能あり
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110
寸法D(mm)10
寸法W(mm)55
寸法M(mm)19
材質ステンレス
質量(g)155
種類カラビナ
使用荷重(kg)230
破断強度(kg)1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番849-0817
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセット
トラスコ品番836-1966
適合機種CK-10S、CK-20S
材質スチール(S45C)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
¥549
税込¥604
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環なし
種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)54
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80
収納時寸法(mm)435
フック寸法(mm)(幅)54.33
最長寸法(mm)1025
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。
仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き
材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム
全長(mm)665~2040(約)
色ブラック
質量(g)370
タイプWタイプ
フック口幅(mm)54・33
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
収納時寸法(mm)440
フック寸法(mm)(幅)53
最長寸法(mm)1030
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)33(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:290、最大:730
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)33
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:290、最大:730
質量(g)160
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)33(鉤部)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。
寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80
収納寸法(mm)約670
フック口幅(mm)53
最長寸法(mm)約2045
1本
¥17,680
税込¥19,448
4日以内出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。
収納寸法(mm)約665
フック口幅(mm)54・33
最長寸法(mm)約2040
1本
¥17,680
税込¥19,448
4日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様鍛造製
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質スチール
質量(g)150
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)20
寸法w(mm)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。
用途安全棒の携行に。
軸径(Φmm)8
寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。折りたためる可動式になっています。
用途安全棒の携行に。
軸径(Φmm)8
寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。折りたためる可動式になっています。
用途安全棒の携行に。
軸径(Φmm)8
寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
伸縮シャフトにより携行可能。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量。リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能
仕様●適応機種:TM-2590/TM-2590N●適応腕周範囲:8.5-13 cm
アズワン品番65-3866-59
1箱(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
伸縮シャフトにより携行可能。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量。リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能
仕様●適応機種:TM-2657シリーズ
アズワン品番65-3866-47
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
寸法L(mm)90
寸法D(mm)10
寸法W(mm)36
関連キーワード