ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ表示札などの設置に。
仕様片側コネクター金具付き
付属品コネクター×1個
色シルバー
ボールチェーンをつなぐコネクターです。
ボールチェーンの連結金具に。
用途ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。
セット内容10個1組
色シルバー
横(mm)8
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり
定格電圧DC12V
ベアリング2ボールベアリング
コネクタ形状4ピン(PWM制御)
最大静圧(mmH2O)1.52
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25
回転数700~1500rpm
寿命50000時間
保証期間1年
騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)
最大風量(CFM)60.03
関連キーワード