洗った後の水筒の中に残る水滴をすばやく乾かせるスティックです。シリコーンでカバーされているので水筒の中を傷付けません。リングが付いているので掛けて収納できます。
寸法(mm)27×226×11
材質本体/多孔質セラミックス カバー/シリコーンゴム
調湿効果で塩が固まるのを防ぐ!保存容器に入れるだけで、塩以外でも湿気を嫌う粉類にも有効です。
間口W×奥行D×高さH(mm)60×45×8
TKG品番9-0240-0601
TKG品番(2017)6-0221-0201
1セット(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
クッキーやピーナッツと一緒に保存しやすい。
小型タイプ。色々な形状を揃えたい方に好まれます。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル
寸法(mm)30×130
使用の目安約10Lのスペースに2本
仕様白色不織布
珪藻土がボトル内面の水滴を吸水
材質本体:ポリプロピレン、ボール:珪藻土
サイズS
質量(g)60
寸法(cm)60×60×124
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。
成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
塗回数1回
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
危険物の類別非危険物
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃):-20℃~60℃
材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコン
珪藻土トレーでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質珪藻土
塩などの調味料の調湿用途の他に、深めのスプーン。
調味料をすくい易くべんりなアイテム。
材質珪藻土
商品タイプバラ
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。
風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン
形状角型
機能ロック機能付き
水滴が消える!と錯覚するほど抜群の吸水力があります。
電子レンジで乾燥できる珪藻土!レンジ加熱で雑菌が消滅してとっても衛生的です。
全て天然素材ですので、安心してご使用頂けます。
材質本体:珪藻土 カバー:シリコン樹脂
形状角
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料
質量(kg)9
タイプ水性・厚塗
使用の目安8~11m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙
正味質量(g)3000g×3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭
材質珪藻土
質量(g)199
寸法(cm)177×58×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質珪藻土
色ブラック
多孔質セラミックが余分な湿気を吸湿。
材質多孔質セラミック
質量(g)43
寸法(cm)60×15×8
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード