調湿効果で塩が固まるのを防ぐ!保存容器に入れるだけで、塩以外でも湿気を嫌う粉類にも有効です。
間口W×奥行D×高さH(mm)60×45×8
TKG品番9-0240-0601
TKG品番(2017)6-0221-0201
1セット(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
超吸水力のさわやか珪藻土バスマット。
丸洗い&天日干しが出来るので快適に使えます。
湿気がたまりにくい構造で、カビにくいマットです。
滑り止めシート付
材質タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料
質量(kg)9
タイプ水性・厚塗
使用の目安8~11m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙
正味質量(g)3000g×3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。
成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
塗回数1回
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
危険物の類別非危険物
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット!
布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。
天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。
柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。
日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。
角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。
色ホワイトグレー
材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維
耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所)
使用場所脱衣所
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
珪藻土トレーでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質珪藻土
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。
水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。
珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。
また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
水滴が消える!と錯覚するほど抜群の吸水力があります。
電子レンジで乾燥できる珪藻土!レンジ加熱で雑菌が消滅してとっても衛生的です。
全て天然素材ですので、安心してご使用頂けます。
材質本体:珪藻土 カバー:シリコン樹脂
形状角
厚さ(mm)1
色白
やわらかな使い心地
冷たくないので年中使える
軽くてお手入れしやすい
珪藻土パウダー入りで乾きやすい
裏に滑り止めがあるので滑りにくい
材質表:ポリウレタン・珪藻土、中間材:不織布、底:天然ゴム
寸法(cm)約40×60
厚さ(mm)4
色ホワイト
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
乗った瞬間から水分を吸収!足元はいつでもさらっと快適!
用途浴室
材質珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
使用場所脱衣所
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料
質量(kg)3
タイプ水性・厚塗
使用の目安2.5~3.3m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙
正味質量(g)3000g
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
材質陶磁素焼き
吸水速乾でサラサラ!ふわっとやわらか足拭きマットふわっとやわらか「ソフワ」吸水速乾で快適な使い心地のバスマット。吸水性抜群。
材質ポリエステル100%
使用場所脱衣所
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
スロープ構造で引っ掛け防止。乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくい構造でカビにくい
材質タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂
色ベージュ
質量(g)2300
寸法(cm)52.0×36.3×2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
関連キーワード