1,444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社吸虫管 硼珪酸ガラス
手でつかめないような小さな昆虫などを息で吸い込んで採集することができます。
材質硼珪酸ガラス
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノトユーキネオコンポン
ネオコンポンは能登で太古の魚貝類の化石となったものを定温処理し、粉砕したもので、綜合要素を含み、作物に必要な肥料であります。 堆肥のエキス同様のフミンサンを多く含んでいますから、土壌の団粒形成、微生物増殖に特に効果があります。 この肥料はアルカリ性ですから、強い酸性肥料との直接混用は避けてください。 施用方法は元肥または追肥に施肥してください。 10アール(反当)水田や畑作に4~5袋、果樹園には5~6袋を基準施肥量としています。
成分フミン酸カルシウム、苦土、マンガン、モリブデン、鉄、銅、窒素、燐酸、加里、珪酸、硫黄、その他 登録保証石川県第(号)499
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ニチリウ永瀬スーパーポーラス
肥料養分の吸着保持能力と崩壊コロイド化に優れた二面性を有する天然ミネラル鉱物を主原料として、通常の農地に不足している微量に必要とされる元素類を有効的に補うなど、作物とって理想的な土づくり資材です。
主成分珪酸65.4%、アルミナ15.8%、鉄4.0%、酸化カルシウム3.8%、酸化チタン0.5%、酸化マグネシウム0.3%、酸化カリウム1.7%、酸化ナトリウム2.5% 使用量(10aあたり)(露地野菜・果菜類)100~120kg、(ハウス栽培)200~240kg、(果樹類)100~120kg、(お茶)160~200kg、(水稲)60~80kg、(花卉類)100~120kg
1袋(20kg)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
43日以内出荷

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
容量(mL)50
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。 土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。 窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物 タイプペレット(5mm) 登録保証生第80454号 使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ粒剤
1個(150g)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 内容量(g)150 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ細粒
1個(150g)
499 税込549
5日以内出荷

塩化カルシウムは含みません。合成塗料です。外部からの湿度に対して保護します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3963-03
1ケース(1個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

プラスチックコーティングがされたチェックバルブです。リノリウムや臭素のような発煙性のある液体やにおいの強い液体へ使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3963-02
1ケース(1個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

志賀昆虫普及社殺虫管 硼珪酸ガラス
甲虫などの採集用です。底に殺虫剤をしみ込ませた綿などを入れて使用します。
用途コルク栓・コルク中敷付き 材質硼珪酸ガラス
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:コルク/アルミニウム●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装) アズワン品番65-4342-27
1セット(500本)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)300 アズワン品番3-9674-37 共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
3,871 税込4,258
当日出荷

少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 容量(mL)2 上部外径(Φmm)6.7~7.2
1ケース(4箱×250本)
20,400 税込22,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応 アズワン品番67-3153-78
1個
5,831 税込6,414
当日出荷


一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
材質硼珪酸ガラス 形状直口(リム無)、丸底
1パック(250本×4箱)
15,980 税込17,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装) アズワン品番65-4342-26
1セット(500本)
65,980 税込72,578
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 25mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 110 (H)mm長さ = 110mm
1袋(5個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイ アズワン品番65-4339-39
1セット(1000本)
75,980 税込83,578
6日以内出荷

。容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイ アズワン品番65-4342-25
1セット(1000本)
88,980 税込97,878
6日以内出荷

1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)