粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)306
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)780
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
剥離紙あり
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
主な用途表示・安全用
粘着力(g/25mm)232
粘着力(N/10mm)0.78以上
テープ厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
関連キーワード