カテゴリ

  • 保管用品(23)
    • ツールバッグ(5)
    • トートタイプ(1)
    • リュックタイプ(4)
  • 作業服(3)
    • バッグ(2)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • PCインナーケース(2)
  • 救急・衛生(5)
    • 救急バッグ(2)
  • 清掃用品(5)
    • 現場用ゴミ箱(1)
  • 安全保護具(2)
    • 腰袋(1)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 作業工具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ

「現場用バッグ」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミディープホールシャープペン+替芯 TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯TRACER(トレイサー)
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約157、芯径(mm)2.8芯長さ(mm)120
アルミ精密シャープペンシル+替芯セット TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セットTRACER(トレイサー)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製精密シャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミ精密シャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。コントロール性を向上させるテクスチャーグリップです。1.3mm芯はより正確なマーキングに最適です。携行に便利なフック付きのペンシルホルスター付属します。[替芯セット]径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)24本付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミ精密シャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)×24本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約143、ペンシルホルスター装着時:約165芯径(mm)1.3芯長さ(mm)120
BA-027Y コンパクトフィッシュプール SHIMANO(シマノ)BA-027Y コンパクトフィッシュプールSHIMANO(シマノ)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
魚を大事に撮影するための、小さく収納できるプール撮影のために釣った魚を地面の上に置くとどうしても弱らせてしまいます。小さくなって持ち運べるコンパクトフィッシュプールを使えば、現場で瞬時に魚を入れるプールができ、ゆっくりと魚の負荷を軽減しながら撮影することができます。魚が好き、大切にしたい、そんなアングラーに使ってほしいアイテムです。また、車にクーラーやバッグを積む際の折りたためるトランクトレーとしても重宝します。1つ持っておくと、魚の撮影、車での移動、様々な場面で活躍します。
LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付きサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)USB:1連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6光源LED色温度(K)約6500防塵防水性能IP44ソーラーパネル出力約5W充電時間(時間)約7 USB Type-C充電コネクタUSB Type-C定格出力電圧(V)USB:5バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)268粒調光方式3段階
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
魚探バッグ MTCW魚探バッグMTCW
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ワカサギ釣りには欠かせない魚探を収納したまま使える魚探バッグ5インチサイズの魚探を手軽に収納できるコンパクトなバッグです。このバッグは、釣りの現場でも安心して使用することができる防水性能を備えたネオプレーン素材で作られていて、雨や雪等から魚探を守ります。使用の際は、魚探から振動子を取り外す必要がなく、そのままバッグに入れた状態で使用することができるので、手間が省けて時間の節約にもなります。また、バッグポケット内に振動子のコードを綺麗にまとめておくことができる構造のため、収納時の配線の絡まりもありません。
仕様ネオプレーン寸法(mm)180×160×140
PROアルミタフシャープペンシル TRACER(トレイサー)PROアルミタフシャープペンシルTRACER(トレイサー)
4,200税込4,620
1セット
6日以内出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ヘビーデューティーシャープペンシル&替え芯のセット。高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様。コントロール性を向上させるテクチャーグリップと、より厳しい表面へのマーキングに適した強靭な芯を採用。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てる。径5.2mm芯ブラック(2B)4本、レッド2本が付属しており、現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース。
用途セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに。材質アルミ・メタルブラック/グリーン芯径(mm)5.2本体サイズ(mm)全長:約140(ペンシルホルスター装着時:長さ約165)芯長さ(mm)106
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA)TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付)クレファー(CREPHA)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
視認性の高い数字フォントを採用したアナログウォッチ。長針・短針・秒針と2時間ごとの目盛には「蓄光塗料」を使用し夜間でも時間が確認しやすい仕様です。カラビナ付きでバッグやパンツなどどこにでも引っ掛けて使用でき腕時計が苦手な方や医療現場で働く方、またお子様の時間確認用などにもオススメ。日常生活防水仕様です。
材質ケース:プラスチック、ベルト:ナイロン全長(mm)130質量(g)33寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×12.5防水5気圧
ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロブルーシート#2000 3.6×3.6mアストロ
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)1000寸法(m)規格サイズ3.6×3.6(仕上がり約3.4×3.4)使用の目安約8畳サイズ・対応人数:大人約8~10人
ブルーシート#2000 2.7×1.8m アストロブルーシート#2000 2.7×1.8mアストロ
849税込934
1個
11日以内出荷
【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)700寸法(m)規格サイズ1.8×2.7(仕上がり約1.7×2.5)使用の目安約3畳サイズ・対応人数:大人約4~6人
ブルーシート#2000 1.8×1.8m アストロブルーシート#2000 1.8×1.8mアストロ
689税込758
1個
7日以内出荷
【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)500寸法(m)規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)使用の目安約2畳サイズ・対応人数:大人約3~4人
ブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m アストロブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8mアストロ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
【厚手で汎用性が高いシート】厚手タイプ。飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使える。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)770寸法(m)規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)使用の目安約3畳サイズ・対応人数:大人約4~6人
メンテナンス用ツールセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)メンテナンス用ツールセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
保全、メンテナンス向けツールセット工場内や現場でよく使う工具が入っています。バッグタイプなので、ご自身で必要な工具も自由にカスタマイズが可能です
用途メンテナンス用工具セットトラスコ品番577-8412セット内容ハイブリッドモンキレンチ UM36XG、ネジアンギラストリグリッププライヤ TG200NA、強力ペンチ J175P、強力ニッパー(グリップアダプター付) J150KNG、ラジオペンチ(グリップアダプター付) J150RG、六角棒レンチセット BWM9S、プラスドライバー JBDP-2、マイナスドライバー JBDM-60、ツールバッグセット数9点
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
23,980税込26,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 想定耐久年数3年フレコンバッグ 耐荷重2t対応で安心の強度
用途使用に適した内容物・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)3高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UVCAPTAIN STAG
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。フレームを広げてフライをセットするだけの簡単クイック設営。現場作業に最適。フリーマーケット・町内会・祭事などにも便利です。日差しを通さない内面ブラックコーティング。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工 フレーム:鉄(粉体塗装)質量(g)13000サイズ(cm)【パッキング】(約)123×21×21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×247・237・227
アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAGアルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)CAPTAIN STAG
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。
材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
プロリールアドバンス  滅菌ロール メディコムジャパンプロリールアドバンス 滅菌ロールメディコムジャパン
16,980税込18,678
1箱(100m)
5日以内出荷
透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材長さ(m)100温度(℃)シーリング(推奨):170~220内寸幅(mm)480
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
大切なマイクを安全に、そしてスマートに持ち運びませんか?GATORCASE GM-4は、最大4本のマイクをしっかり保護するパッド入りバッグ。ケーブルなどのアクセサリーを収納できる便利な外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。耐久性のある素材と快適なショルダーストラップで、現場への移動も楽々。ライブやレコーディング、イベントなど、様々なシーンであなたの機材を守ります。プロフェッショナルな信頼性と使いやすさを兼ね備えた、マイクケースのニュースタンダードです。・最大4本のマイクロフォンを安全に収納可能・マイクを保護するしっかりしたパッド入り内部・ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケット付き・耐久性に優れた600デニールナイロン素材を使用・持ち運びに便利な丈夫なウェブハンドルと快適なショルダーストラップ・軽量設計で移動の負担を軽減・内部にはマイクを固定するためのフォームを装備・機材の出し入れが容易な開口部・収納本数:マイク最大4本・外形寸法:約330mm(幅)× 228mm(奥行)× 152mm(高さ)・内形寸法:約304mm(幅)× 152mm(奥行)× 114mm(高さ)・重量:約0.9 kg (2.0 ポンド)・素材:600デニールナイロン・カラー:ブラック・JANコード:0716408501529
ドラムハードウェアバッグ GATOR CaseドラムハードウェアバッグGATOR Case
7,598税込8,358
1台
9日以内出荷
重くかさばるドラムハードウェアの持ち運びを、もっと快適に、もっと安全に。GATORCASE GP-HDWE-1350は、スタンドやペダルなどをまとめて収納できる、耐久性に優れたドラムハードウェアバッグです。破れに強い600デニールナイロン製で、移動時の衝撃や摩擦から大切な機材を保護。内部はシンセティックファーライニングで、傷つきを防ぎます。強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、運搬時の負担を軽減。さらにアクセサリーポケット付きで、必要な小物を一緒に収納できます。プロの現場を知るGATORならではの、信頼できる設計です。・ドラムスタンド、ペダルなどのハードウェア収納に最適なバッグ・高い耐久性を持つ600デニールナイロン構造・内部のシンセティックファーライニングが機材を優しく保護し傷を防ぐ・頑丈な#10ジッパーで開閉もスムーズ・しっかり握れる強化されたキャリーハンドルを装備・肩にかけて運搬できる取り外し可能なショルダーストラップ付き・アクセサリーや小物を収納できる便利な外部ポケット・機材の形状に馴染む柔軟な設計・内寸:約1270mm(長さ)× 330mm(直径/幅)・外寸:約1270mm(長さ)× 508mm(幅)× 330mm(高さ)・重量:約2.3 kg - 3.2 kg (情報ソースにより多少の差異あり)・外装素材:600デニールナイロン・内部素材:シンセティックファーライニング・ハンドル:強化キャリーハンドル・ショルダーストラップ:取り外し可能・ジッパー:#10ジッパー・JANコード:0716408502397
リュック式防水バッグ JAPPYリュック式防水バッグJAPPY
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適本体無縫製で水をシャットアウト防水素材のため水が染み込みにくい小物の収納に便利なサイドポケット付きバッグの中身を水から守る。
質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
389,800税込428,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】 クボタ計装吊りはかり【検定品】クボタ計装
359,800税込395,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】クボタ計装
589,800税込648,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
649,800税込714,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】クボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-LGX2・メーカー:Gator Cases・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)・重量:4.8 kg (10.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545974
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE60・メーカー:Gator Cases・用途:~60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:~60インチ・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)・重量:6.4 kg (14.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545943
FP-535 EVA 友舟バッグ X-sell(エクセル)FP-535 EVA 友舟バッグX-sell(エクセル)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
バッカンに水を入れ、オトリ鮎を入れた友舟を横置きに丸ごと収納し、オトリ屋から現場までの簡易移動友カンとして使える友船バッグ。友カンへの出し入れ不要。オトリ鮎を入れた友舟をそのまま持ち運びできる。エアポンプポケット2つ付き。
材質EVA寸法(cm)26×45×20
トートバッグ エスコトートバッグエスコ
3,400税込3,740
1個(1個)
翌日出荷
16Lの大容量保冷トートバッグ。収納全体に断熱裏地が施されており、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。大容量タイプなので、屋内外での現場作業で複数人でご使用いただけます。肩掛けができる大きめの持ち手で荷物の持ち運びもストレスフリー。開口部はジッパーで開閉できます。
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)0.5容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×241×526
スプリットライト デンヨースプリットライトデンヨー
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835高さ(mm)マスト最大:2835電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)燃料ガソリン全光束(Lm)22000乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66昇降方式手動・2段電球の種類LED
排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット testo(テストー)排ガス分析計O2/CO(H2補償)セットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1セット
40日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット testo(テストー)排ガス分析計O2/CO(H2補償)セットtesto(テストー)
259,800税込285,780
1セット
30日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
燃焼排ガス分析計O2/COセット testo(テストー)燃焼排ガス分析計O2/COセットtesto(テストー)
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
燃焼排ガス分析計O2/COセット testo(テストー)燃焼排ガス分析計O2/COセットtesto(テストー)
259,800税込285,780
1セット
40日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
現場用バッグ(大容量) GBプラス 日本緑十字社現場用バッグ(大容量) GBプラス日本緑十字社
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ワーカーのための大容量バッグです。ヘルメットや安全靴を分けて収納可能です。素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。フロントポケットと肩ベルトには高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。
用途建設現場、土木作業、工場内などでのビジネスリュックに。防災バッグとして。トラスコ品番680-9554質量(kg)1.1ブラック(白反射)材質(本体)ターポリン容量(L)30ポケット数6個外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)520外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)350
バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)谷沢製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバックパックです。ちょうどいいサイズ感のバッグがなかなか見つからず、荷物がかさばってしまう人も多いはずです、「ATB40」はそんな現場のニーズにお応えするために、安全保護具メーカー「タニザワ」が開発した40Lの大容量バックパックです。
用途ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどの収納に。荷物が多い人、自分の道具を現場に持っていく必要があり、都内の電車移動が多い人におすすめ。付属品ネームホルダートラスコ品番667-0857材質ポリエステル幅(mm)360ブラック高さ(mm)530奥行(mm)220容量(L)40
キャリングバッグ_作業現場用_リュック サンワサプライキャリングバッグ_作業現場用_リュックサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。いろいろな荷物をまとめて収納できる大容量タイプです。バッグの下部にはヘルメット収納ポケット付きです。着替えやシューズ収納にも便利です。パソコンやタブレットも収納できるクッションポケット付きです。背面から内部にアクセスできパソコンなどが取り出せます。汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。底面には4つの底鋲付きです。
材質表装:ポリエステルPUコーティングブラック質量(g)約1130容量(L)約34テープ幅(mm)黄色の反射テープ:40規格キャリーサポーター:なし対応機種17.3型ワイドまでのノートパソコンパソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×450対応インチサイズ17.3型ワイドまで特性耐水気室数1気室拡張性マチ拡張:なしポケット内寸法(mm)●フラップ部:W200×H170●ヘルメット:W300×D160×H220●側面:W170×H230~300●内部メッシュポケット:W140×H195撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら