材質スチール
タイプラグボルト
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプラグボルト
材質スチール
形状60°テーパー座
表面処理クロームメッキ
ボルト頭部形状17HEX
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
機械と基礎を固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。
トラスコ品番106-0716
材質本体:スチール、ボール:スチール
全長(mm)12
ねじ寸法M5×0.80
六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
適合ボルト径M8
トラスコ品番368-3494
直径(Φmm)フランジ/19
高さ(mm)16.0
質量(g)30
二面幅(mm)13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質フェノール樹脂
B13
質量(g)6
FM6×1
D10
C2.5
ER15
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B40
質量(g)126
FM20×2.5
D30
C7.5
ER40
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B22
質量(g)24
FM10×1.5
D17
C4
ER25
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B18
質量(g)11
FM8×1.25
D13
C3.5
ER20
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B32
質量(g)67
FM16×2
D24
C6
ER35
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B26
質量(g)34
FM12×1.75
D19
C5
ER30
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A27
B32
質量(g)79
F2.5
D24
C19
E9
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A10.7
B13
質量(g)8
F2
D10
C7
E4.3
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A10.7
B13
質量(g)8
F2
D10
C7
E4.3
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRN
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ