20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
135 税込149
当日出荷

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm)26.0 外径(Φmm)48 トラスコ品番368-3354 高さ(mm)15.0 適合ボルト径M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロゼットワッシャ
皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。 滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
用途装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止 材質(本体)SUS303 1袋入数(個)10 使用例SRFXS-SET.AI
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GR-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
200 税込220
翌日出荷

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
469 税込516
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3 質量(g)11.7 タイプフェノール樹脂製 F4 D10.5 C12 E4.2 GR15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GR-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.0 寸法H(mm)5.0 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
365 税込402
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ742 球面座金
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質S45C 表面処理四三酸化鉄皮膜 硬度HRC35~40 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラー
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13 適合ハンドルCPH200~CPH400
1個
1,426 税込1,569
4日以内出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)