25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径3/8 適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様ホース側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラ
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 接続口径(Rc)3/8 流体温度範囲(℃)0~60
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

RIKEN(理研機器)カップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
1個
349 税込384
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リケンカプラー
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。 2018年トラスコ掲載ページ7 1487
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700] ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(g)127 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TR3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000] 適合流体作動油
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。 トラスコ品番356-9683 適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 タイプスタンダード 品名ホース側カップラ ねじ径Rc3/8 ねじ径Rc3/8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷






高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。 トラスコ品番537-1234 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1 有効油量(L)0.5 吐出口径Rc3/8 適合シリンダ単動式 口径Rc3/8
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷