83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 ボス長F(mm)19 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)128 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ内径(Φmm)95.5 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)38
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様スプリング戻し型 付属品VCカプラ トラスコ品番819-9883 材質 質量(kg)0.7 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)46 必要油量(mL)10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 材質
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 ねじミリねじ
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様スプリング戻し型 付属品VCカプラ 材質 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に トラスコ品番819-9928 材質 質量(kg)2.8 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22 最低高さ(mm)254 必要油量(mL)54
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)71.63
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)102.69
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 付属品VCカプラ トラスコ品番819-9938 材質 質量(kg)8.3 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)30 最低高さ(mm)520 必要油量(mL)436
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)50 押側受圧面積(cm2)7.16 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)22 カラーねじ径DM45×P1.5 カラーねじ長E(mm)23 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)3.36 引側出力(kN)23.4 ピストンねじ径FM20×P1.5 ピストンねじ長G(mm)25 ピストン突出長I(mm)34 引カプラー位置M(mm)46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)125 接続口径(Rc)カップラ:3/8 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し
1個
209,000 税込229,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:荷重戻し 最小全長(mm)34 位置カップラ:17
1個
51,980 税込57,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 関連資料(1.18MB)
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)127 ストローク(mm)300 最高使用圧力(MPa)70 トラスコ品番848-1002 シリンダ内径(Φmm)95.5 質量(kg)46 最小全長(mm)589 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279 必要油量(cm3)2149
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷