可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類ガス警報、故障警報
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止
ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能
ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量0.35L/min 以上
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式吸引式
自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理定電位電解式
検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130
電源専用Ni-MH電池
連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級IP67相当
外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式
検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
ブザー音約95dB(30cm)
検知対象ガス酸素・硫化水素
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
グリーン購入法適合
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。
質量(g)200
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
セット内容本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時)
電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品)
表示濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ)
外寸(mm)約154×81×133(突起部別)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
音圧警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて
検知原理(酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式
検知範囲酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm)
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X)
警報方式ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/
検知方式拡散式
検知対象ガス酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
関連キーワード