トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。
駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。
右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。
小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。
LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)
質量(kg)約2.3
電源内蔵ニッケル、水素バッテリ
精度(定格出力)±0.5%R.O.
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59
対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)
使用周囲温度(℃)10~40
表示単位N・m
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)
質量(kg)4(ソケット/ビットなし)
タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)19Sq
軸心より側面まで(mm)52
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)16
振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210
推奨ホース内径(Φmm)11
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
種類オイルパルスレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)155×125×55
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
質量(kg)1
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。
バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。
パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ
精度(定格出力)±0.5%R.O.
対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)
使用周囲温度(℃)10~40
表示単位N・m
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
関連キーワード