151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地の目付(g/m2)を計測する為に使用するプレートです。 生地を2つ折りにしてプレートの間にセットし、プレートに沿ってハサミでカットすれば、5cm×10cmにカットされた生地が2枚できます。 その2枚を小数点第2位まで計測できる電子天秤で計測し、100倍すればg/m2になるというものです。 生地が小さく1枚しかカットできない場合は、200倍で計算します。 ラウンドタイプのものでは生地がずれる事がありますが、スクエアタイプなので生地がずれにくいのが特徴です。
材質アルミ 寸法(cm)5×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。 3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。 カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。 抗菌防臭加工をしています。
用途衣料品、小物、カバーなど 種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン) 幅(cm)110 混率(%)ポリエステル100 加工抗菌防臭 目付(g/m2)241 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まとめ買い用お買い得タオル
用途日用 種別フェイスタオル 混率(%)綿100 縦(cm)34 横(cm)86 生地目付約50g(160匁)
1セット(60枚)
5,098 税込5,608
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100 最大計数値(個)60000 検定付き 動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(12枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4183 プレミアム吸水クロス SOFT99 動画あり
目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番835-6673 質量(g)66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25 危険物の類別非危険物
1枚
779 税込857
当日出荷

お買い上げいただいた商品をふんわり優しく包む不織布製パッケージ。こちらはやわらかくシースルー感のある薄タイプです。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適。
材質ポリプロピレン不織布 生地目付12g
1セット(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。
1着
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アイリスオーヤマ洗える枕
ご自宅の洗濯機で丸洗いできる枕です。 ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。 通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。 洗濯・乾燥時に水分が出入りしやすくなっています。
材質(側生地)ポリエステル100%、(マチ生地)、ポリエステル100%(詰め物)ポリエステル100% 質量(kg)(詰め物)0.7 ホワイト 質量(g)770 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 目付(g/m2)【側生地】100、【マチ生地】90
1個
2,498 税込2,748
欠品中

アイリスオーヤマインナーボックス 深型
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。 かさばる小物類を入れて整理する事ができます。 使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質表・裏生地:ポリエステル100%芯材:紙取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工) 質量(g)約628 耐荷重(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×250 目付(g/m2)表生地:195裏生地:80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×260
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマインナーボックス 浅型
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。 かさばる小物類を入れて整理する事ができます。 使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質表・裏生地:ポリエステル100%芯材:紙取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工) 質量(g)約355 耐荷重(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×120 目付(g/m2)表生地:195裏生地:80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×300×0 材質ポリプロピレン不織布
1セット(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
サイズA4縦マチなし 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0 材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g
1セット(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g
1セット(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。 2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。 3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。
仕様脇スリット、襟別生地仕様 種別長袖ラガーシャツ シリーズ1250 混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100
1着
2,490 税込2,739
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。 2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。 3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。
仕様脇スリット、襟別生地仕様 種別半袖ラガーシャツ シリーズ1254 混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100 袖丈半袖
1着
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別おしぼりタオル ネイビー 入数(枚)10 混率(%)綿 100 寸法(cm)28×40 生地目付90匁
1パック
809 税込890
翌々日出荷

汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別おしぼりタオル ブラック 入数(枚)10 混率(%)綿 100 寸法(cm)28×40 生地目付90匁
1パック
809 税込890
3日以内出荷

薄手でよく乾く業務用おしぼり。
種別おしぼりタオル 寸法(mm)300×400 イエロー 入数(枚)12 生地目付約120
1パック
559 税込615
翌々日出荷

GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載。袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット 素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
1着
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄手でよく乾く業務用おしぼり。
種別おしぼりタオル 寸法(mm)300×400 ホワイト 入数(枚)12 生地目付約120
1パック
559 税込615
翌々日出荷

アイリスオーヤマ3層敷き布団
防ダニと通気性に優れた3層構造の敷き布団です。ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体全体をしっかり支えるため底付き感なくお使いいただけます。ウレタンフォームはプロファイル加工を施し、凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。1層・3層は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。圧縮梱包されています。取り出した後、数日で復元します。
材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・3層:ポリエステル100%、2層:ウレタンフォーム 質量(kg)(詰め物)3.2 質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100 機能防ダニ・通気性 目付(g/m2)側生地:88 厚さ(cm)8
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

薄手でよく乾く業務用おしぼり。
種別おしぼりタオル 寸法(mm)300×400 ブルー 入数(枚)12 生地目付約120
1パック
559 税込615
翌々日出荷

取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別おしぼりタオル ホワイト 入数(枚)5 混率(%)綿 100 寸法(cm)34×36 生地目付約110
1パック
289 税込318
翌々日出荷

汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別おしぼりタオル ブラウン 入数(枚)10 混率(%)綿 100 寸法(cm)28×40 生地目付90匁
1パック
809 税込890
欠品中

取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別おしぼりタオル イエロー 入数(枚)5 混率(%)綿 100 寸法(cm)34×36 生地目付約110
1パック
289 税込318
翌々日出荷

取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別おしぼりタオル グリーン 入数(枚)5 混率(%)綿 100 寸法(cm)34×36 生地目付約110
1パック
289 税込318
翌々日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスタフガードネット 2m幅×50m
工場防虫対策用防虫ネット。樹脂製防虫ネット。長期持続(徐放性)。メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分ピレスロイド系化合物 使用方法ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。 材質ポリエチレン 容量2m×50m/本 織り方平織り 対象飛翔性害虫 剤形防虫ネット 生地目付300 デニール メッシュ(mm)1.0×1.0 (20 メッシュ)
1個
49,800 税込54,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス
マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。マットレスを触って凸凹がある面が上になります。(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。側生地は洗濯可能です。使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。ロール状に圧縮梱包されています。開封後すぐにご使用いただけます。開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。
寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240) グレー 質量(g)6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120 目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30 復元率(%)0.98 硬さ(N)(マットレス)かため(156)
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アイリスオーヤマ5層敷き布団
防ダニと通気性に優れた5層構造の敷き布団です。ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体の沈み込みを抑え理想の寝姿勢をサポートします。厚さ約12cmのボリュームタイプで底付き感なくお使いいただけます。ウレタンフォームはフラットとプロファイル加工の2種類です。中央のフラットウレタンは負荷の大きい腰部を支えます。2・4層目のプロファイルウレタンは、凹凸のある構造で通気性が高く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。1・5層目は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。圧縮梱包されています。取り出した後、数日で復元します。
材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・5層目:ポリエステル100%、2・4層目:ウレタンフォーム(プロファイル)、3層目:ウレタンフォーム(フラット) 質量(kg)(詰め物)4 質量(g)4470 硬さ腰部:やわらかめ(70N)、頭・足部:やわらかめ(62N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100 機能防ダニ・通気性 目付(g/m2)側生地:93 厚さ(cm)12
1枚
9,598 税込10,558
翌々日出荷

取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別おしぼりタオル ホワイト 入数(枚)12 混率(%)綿 100 寸法(cm)30×45 生地目付約120
1パック
1,598 税込1,758
翌々日出荷

関連キーワード