10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
51,500 税込56,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率1000倍、調光式LED光源を採用したリサーチグレードの三眼生物顕微鏡です。 対物レンズに無限遠補正プランレンズを採用することで、視野周辺部まで歪みなく観察できます。 ヘッド部分に顕微鏡カメラ用の端子(出力:DC12V/1A)を搭載しています。 接眼レンズ部分はジーデントップ型を採用しており、自分にあった眼幅で観察できます。 M200Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。また左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 M230Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。またアイポイントの高さを調整できます。自分に合った眼の高さで観察できます。左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 また、ラックレスステージを採用。ラックによる怪我の防止と、ステージ機構部によるグリス汚れを防ぎます。
総合倍率40~1000× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数18 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整可能 インナーレボ 焦準装置ロードライブ一軸粗微動ハンドル テンション調整付
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
10日以内出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
翌々日出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ双眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-02 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
128,800 税込141,680
12日以内出荷

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ単眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-01 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
92,400 税込101,640
翌々日出荷