5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
穴掘り、土すくい用です。握りやすいグリップ付き。
用途スコップ
材質刃部:刃物鋼
質量(g)400
材質(柄部)木
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)470×115×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
欠品中
こんなお得な商品も!

土のう袋 再生 ブルーライン
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
寸法(mm)620×480
材質ポリエチレン
容量(kg)15~20(砂を入れた時)
1袋(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール
最高使用温度(℃)60
三重県の朝明川(あさけがわ)で取れる花崗岩の砂利を伊勢砂利と呼ばれます。和風庭園や敷砂利として人気があります。
用途和風庭園・日本庭園・砂利敷・庭石・石材・防草として
色さび色
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
野球グランド用の高品質黒土混合土。鹿児島産の粘性黒土に、粘度を調整した2種類の砂を最適な比率で混合してます。プロ野球場から、市民球場、学校グランドなど野球施設に対応できる舗装材です。
材質土質系舗装材、黒土混合土 比率:黒土5・川砂5
質量(kg)20
1袋
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
三重県の朝明川(あさけがわ)で取れる花崗岩の砂利を伊勢砂利と呼ばれます。和風庭園や敷砂利として人気があります。
用途和風庭園・日本庭園・砂利敷・庭石・石材・防草として
色さび色
担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄
質量(kg)20
色ブルー
直径×長さ(mm)240×600
1台
¥18,890
税込¥20,779
7日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ2分
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ3分
京都が原産の丸みを帯びた人気のある砂利です。茶色を基本としながら、灰色や黄みがかった色が含まれています。洗い出しや樹脂塗装など、和風庭園や墓地まわりといった敷き砂利など幅広く使用されています。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。洗い出しの骨材として。
サイズ砂利サイズ3分
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に
材質天然砂
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)20
黒玉砂利は、主に外構・造園分野で使用される天然化粧砂利です。本製品は乾燥時に灰色~黒系の自然な色調を持ち、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。本商品の「黒玉」は濡れた状態を基準にした通称名称で、長年、流通の中で愛称として定着しています。施工後と雨天時・散水時で色味が変化するため、意匠性を重視した設計に適しています。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能で、引き締まった印象を与えます。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ20mm
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ20mm
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31
アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋
容積練上り:11.4L/袋
標準使用量88袋/m3
強度30(N/mm)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ