6,647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)35 型番1118028 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷


一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷


国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ 関連資料適合表 商品タイプグラファイト
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ 給水口20A袋タケノコ
1台
469,800 税込516,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様2点キャリア式 質量(kg)148 全幅(mm)464 能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h 機長(m)5 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
1台
399,800 税込439,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)35 型番1118024 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
25,980 税込28,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)25 型番1118035 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196 型番2702475 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702941 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510 直径(Φmm)70 型番2702485 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
48,980 税込53,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790 直径(Φmm)70 型番2702489 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
77,980 税込85,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702482 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けホルダ
型番2702493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)35 型番1118016 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176 型番2702479 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
63,980 税込70,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896 型番2702478 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702939 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
3,500 税込3,850
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702934 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
42,980 税込47,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径40mm用取り付けホルダ
型番2702484 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けブラケット
型番2702494 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284 型番2702491 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40
1個
53,980 税込59,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)35 型番1118021 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)25 型番1118036 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702933 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702481 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702935 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)25 型番1118022 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)25 型番1118015 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336 型番2702476 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616 型番2702477 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
36,880 税込40,568
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702938 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷