吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番340-1321
容量(kg)15
容量(g)880/個
縦(mm)150
横(mm)1310
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。一人で楽々被せる事ができます。透明の為、内容物の確認が容易に行えます。ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。
用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。
仕様ゴム付き
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.025
色透明
質量(g)100
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

除湿剤
モノタロウ
¥209
税込¥230
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウム
タイプレギュラータイプ
商品タイプタンクタイプ
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプタンクタイプ
成分塩化カルシウム
寸法(mm)152×87.5×106
吸湿量(mL)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番363-1588
材質袋:不織布/フィルム
容量(g)436/個
縦(mm)510
横(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱(30個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル
pH値4.5
吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。
規格JIS Z0701規格品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番340-1320
容量(kg)18
容量(g)560/個
縦(mm)145
横(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード