30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂 寸法A(mm)60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

1個
489 税込538
7日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業フィールドバルブ Tハンドル
エコ商品
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 材質PVC ハンドルT形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。 材質合成樹脂 本体質量(kg)0.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エーワン新潟あぜガード
耐久性抜群! 田んぼの水漏れ防止に。 芝の根止めや庭の仕切りにも使えます。
用途水田、農耕、農作業に。 材質ポリエチレン
1セット(3個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大水量タイプの単体ポンプ 広い田んぼの水入れに!頑丈で耐久性抜群の鋳鉄製ポンプ能力に応じたエンジン・モーターを別途お買い求め下さい。
用途広い水田への潅水作業に 材質ポンプケースFC
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。 ブラウン 材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。 簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。 高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。 土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。 レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。 材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(ベルト)ポリエステル100% 材質(調節バックル)POM(ポリアセタール) ブラウン
1足
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンポリアゼ板なみ
ジョイント一体式で簡単に設置できます。長期使用に最適です。
用途田んぼの畦の止水。ビニールハウス周りの止水。防根 材質再生プラスチック
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンジェンタジャパンアピログロウMX1キロ粒剤
水管理が難しい田んぼでも、ノビエに対して安定した効果を発揮。 MXテクノロジーが発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディに除草。 一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草をパワフルに長期間抑制。 移植時(田植同時散布機で施用)からノビエ3葉期まで散布可能。
成分ピラゾスルフロンエチル・・・0.30%ピリフタリド・・・1.5%プレチラクロール・・・4.5%メソトリオン・・・0.90% 有効期限(年)3 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23452 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(4kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアピログロウMX1キロ粒剤
水管理が難しい田んぼでも、ノビエに対して安定した効果を発揮。 MXテクノロジーが発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディに除草。 一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草をパワフルに長期間抑制。 移植時(田植同時散布機で施用)からノビエ3葉期まで散布可能。
適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びアオミドロ・藻類による表層はく離、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、セリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、【直播水稲】水田一年生雑草及びウリカワ、セリ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ 成分ピラゾスルフロンエチル:0.30%、ピリフタリド:1.5%、プレチラクロール:4.5%、メソトリオン:0.90% 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23452 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(1kg)
3,490 税込3,839
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアクシズMX1キロ粒剤
移植水稲の移植後7日からノビエ4葉期まで、直播水稲の稲1葉期からノビエ4葉期までと幅広い散布適期。 翌年の発生原因となるクログワイやオモダカなどの多年生雑草の塊茎形成を抑制。 幅広い水田雑草に優れた効果を発揮、長期間抑制。 水管理が難しい田んぼのノビエにも、安定した効果を発揮。 無人ヘリコプターによる散布が可能。
剤形粒剤 適合雑草【直播水稲】水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、【移植水稲】水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ 成分ピリフタリド:2.4%、メソトリオン:0.90%、メタゾスルフロン:0.80% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23224 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(1kg)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンジェンタジャパンアピログロウMXジャンボ
水管理が難しい田んぼでも、ノビエに対して安定した効果を発揮。 MXテクノロジーが発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディに除草。(MXは有効成分メソトリオンの略称です。) 一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草をパワフルに長期間抑制。 移植後3日からノビエ3葉期まで散布可能。 自己拡散性をアップ、よりスピーディに、ムラなく水田全面に広がります。
剤形粒剤 適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びアオミドロ・藻類による表層はく離、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、セリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、【直播水稲】水田一年生雑草及びウリカワ、セリ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ 成分ピラゾスルフロンエチル:0.75%、ピリフタリド:3.75%、プレチラクロール:11.25%、メソトリオン:2.25% 性状淡褐色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23453 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(400g)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

「根美人」は光合成菌を原料に使用した菌体資材に、天然微量要素を添加した、土壌バランスを整えながら植物の成長を促進させる資材です。光合成菌は農作物に有害となる硫化水素等を栄養源とし、田んぼ等、水が豊富で有機物の多い明るい場所に生息する微生物です。有機物の分解能力に優れ、分泌する代謝物質等が様々な有効成分として、植物の成長を促すことが期待できます。光合成菌をはじめ、微生物バランスの良い土壌は、フザリュウム属菌や糸状菌(カビ類)が繁殖することを抑制する効果が期待でき、更に様々な有効菌が増えることにより地温が一定に保たれ、土壌の団粒化が促進され、作物の根圏環境が改善されることにつながります。複数の微生物が含まれる「根美人」の施用により、化学肥料や農薬の使用を抑えつつ、秀品率の高い農作物の生産が期待できます。
使用方法土壌改良、成長促進:100~1000倍希釈液を月に2~4回、土壌や作物に潅水もしくは散布(10a当たり原液1Lを目安に、水量は適宜調整してください)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷