1本
¥43,980
税込¥48,378
25日以内出荷
パターンAT18
材質ゴム
タイヤタイプチューブタイプ
リム径(inch)17
プライ4PR
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
1本
¥64,980
税込¥71,478
25日以内出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
材質本体:ABS
寸法(mm)250×225×135
質量(g)250(刈刃を除く)
タイプ取付式
刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6
適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102
刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1本
¥69,980
税込¥76,978
25日以内出荷
関連キーワード