折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
名前の書けるキーホルダーです。
ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
色青
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。
材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE
寸法(mm)53×22.5
表示サイズ(mm)38×14
寸法(縦×横)(mm)53×22.5
カードサイズ(mm)42×17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
普段はスッキリたたんで使う時はシッカリ持てます。
材質手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂
質量(kg)1.3(1本)
幅(cm)48.5
高さ(cm)9
奥行き(cm)15
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード