23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。 材質スチール 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ 種類スナップフック 仕上ニッケル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)20.4×6.2 リング寸法(mm)3.2 口の開き(mm)4.6 アズワン品番64-2252-66
1個
60 税込66
当日出荷

材質SUS304 使用荷重(t)1.5 内形寸法(mm)27.2×6.7 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)5.0 アズワン品番64-2252-65
1個
85 税込94
当日出荷

材質SUS304 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)40.0×10 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)7.0 アズワン品番64-2252-64
1個
130 税込143
当日出荷

材質 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)39.6×9.7 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)4.5 アズワン品番64-2252-61
1個
65 税込72
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)5 内形寸法(mm)38.5×10 リング寸法(mm)8 口の開き(mm)3.0 アズワン品番64-2252-60
1個
75 税込83
当日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

ニッサチェイン甲丸スナップ
エコ商品
材質真ちゅう 寸法A(mm)23 参考使用荷重(kg)1 表面処理ニッケル 寸法C(mm)3 破断荷重(kg)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
119 税込131
当日出荷

安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具 トラスコ品番849-2126 材質鉄(SWRM) 質量(g)10 種類スナップフック 寸法A(mm)42.0 寸法C(mm)8.0 仕上ニッケル 使用荷重(kN)0.05
1セット(5個)
599 税込659
5日以内出荷

1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具 トラスコ品番849-2128 材質鉄(SWRM) 質量(g)10 種類スナップフック 寸法A(mm)37.0 寸法C(mm)7.0 仕上ニッケル 使用荷重(kN)0.03
1セット(5個)
629 税込692
5日以内出荷

安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具 トラスコ品番849-2130 材質真鍮(C2700W) 質量(g)5 種類スナップフック 寸法A(mm)17.0 寸法C(mm)2.5 仕上ニッケル 使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)
579 税込637
9日以内出荷

ニッサチェインステン甲丸スナップ#108(3個入)
エコ商品
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具 トラスコ品番127-3996 材質本体:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)21 参考使用荷重(kg)1 寸法C(mm)3.2 破断荷重(kg)6.5 梱包内容SKS-108×3個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
169 税込186
当日出荷

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)27×6.5 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)4.7 アズワン品番64-2252-63
1個
55 税込61
翌日出荷

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインニッケル鋼丸スナップ
エコ商品
材質 種類スナップフック 表面処理ニッケル 仕上ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)400 タイプ甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)Φ15 金具カシメ:SUS316 ワイヤーSUS316 7×7
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(2個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニット豆ナスカン
材質鉄(ニッケルメッキ) トラスコ品番744-5342 寸法(mm)28×9.2
1組(10個)
179 税込197
当日出荷

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 参考使用荷重(kg)1 表面処理ニッケル 寸法B(mm)7
1パック
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)