「男性用トイレ消臭剤」の検索結果
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤
質量(g)18
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
1個(200g)
¥299
税込¥329
当日出荷
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
トラスコ品番541-4083
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)
香りハーブ
TKG品番9-1428-2002
TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
液性中性
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所トイレ
成分パラジクロルベンゼル製剤
寸法(mm)65×35×250
質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
¥229
税込¥252
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所トイレ
成分パラジクロルベンゼル製剤
使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。
寸法(mm)Φ60
質量(g)150
1個(150g)
¥179
税込¥197
当日出荷
用途トイレ内の芳香、消臭に。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)85×68×148
質量(g)約350
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元
使用場所トイレ
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン
色乳白色
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)120
松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ
種別置き型
液性中性
取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。
ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100
ブラシ付き
アズワン品番0-188-01
1個
¥1,048
税込¥1,153
当日出荷