洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
普通のトランクスのように見えて違和感がありません。中の吸水層は吊式になっています。
前あきタイプ"
材質綿100%
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
幅広ゆったりサイズでリラックスできます。ウエストゴムは締め付けの少ないソフトタイプ。前開きタイプ。綿100%の先染め生地を使用底にマチ付きでヒップまわりにゆとりができ、はき心地良く仕上がりました。脚口に少しゆとりをもたせ、窮屈感を軽減。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
機能形状安定性、消臭テープ、ストレッチ
混率(%)綿95、ポリウレタン5
仕様OPP袋入り
色グレー4ブラック8
素材ポリエステル100% ゴム:ポリエステル96%・ポリウレタン4%
使いきりショーツ
用途海外・国内旅行に最適
携帯に便利
洗濯もできて衛生的
材質綿100%
市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100
仕様ベア天竺
再生紙使用マーク適合
ボクサータイプなので身体にフィットしアウターにひびきにくい。普段の下着と同じように着用できます。伸縮性のある綿混素材で伸びが良く柔らかな肌触り。いつもと変わらない前開きタイプ。失禁パンツに見えないデザインだから、普段使いから旅行などに最適です。吸水量約30ml吸水部分 ドライ層:ポリエステル100%吸水層:ポリエステル指定外繊維(アクリレート系繊維)防水層:ポリエステル100%※万が一、尿もれされた場合は直ちにパンツをお取り替えください。
【ボディワイルド】
綿混率95%で履き心地の良いボクサーパンツです。
シンプルで使いやすいボクサーパンツ3色組です。
人気カラーを集めた3枚組で腰ゴムのワンポイントがオシャレです。
色アソート
混率(%)綿95、ポリウレタン5
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ通気コットン
アウトドア派に人気、G.T.HAWKINS (GTホーキンス)の2枚組ニットトランクスです。ゆったり設計のニットタイプだからはきやすく快適なパターンに仕上げています。シンプルで飽きのこないベーシックなデザインにしました。綿100%だからソフトタッチで肌にやさしいはき心地です。洗い替えにも重宝する便利な同色2枚セットです。
仕様前あき
混率(%)綿100
色ブラック
サイズフリー
質量(g)33
アズワン品番68-5101-15
素材不織布
1箱
¥30,288
税込¥33,317
3日以内出荷
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様デニムストレッチ
再生紙使用マーク適合
肌にフィットする吊式の5層構造で、約80ccの吸水層(軽失禁用)を取り付けています。普通のトランクスに吸水層をプラスした下着です。気になる臭いを分解する特殊消臭素材を使用しています。洗濯ができるので、繰り返し使用でき、経済的にも安心です。商品前面には普通のトランクスと同じ開口部があります。※開口部は下着らしさの延長上でつけておりますが、構造上、前窓からペニスは出せません。
長さ(mm)250
材質(表)綿100% (布帛)
吸収量(mL)80
性別男性用
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
『安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用』は、夜間や多い尿漏れに備えてもっと安心したい方におすすめの、前開きタイプ紳士用トランクスです。下着と吸水帯の脚まわりが離れているタイプですが、装着時はフィットし一体となっているのでズレません。消臭、抗菌機能も付いているので外出も安心です。肌にフィットする吊り式の5層構造を採用しています。洗濯機洗いが可能なので、繰り返し使用可能です。
用途紳士用の尿漏れ対策下着に。
吸水量(mL)80
性別男性
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工でサラッとした肌触りの涼感インナー2枚組
色ホワイト
混率(%)綿65、ポリエステル35
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
関連キーワード