640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
光源可視光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
エコ商品
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,080 税込2,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近藤製作所LEDライト
幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 光源LED 照光形状ライン形
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
エコ商品
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDライン型照明
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明として使用。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明を固定する際に照射角度が自由に調節できます。
1個
5,572 税込6,129
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
11,200 税込12,320
5日以内出荷

側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
用途画像処理検査に OSWindows 11/10 64bit 使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上 動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上 質量(g)6
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
90日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目視ライト。明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。機内照明。防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近藤製作所LED照明 面照明 PDF3シリーズ
エコ商品
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
用途画像検査用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
30日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)スポット照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)42.6 幅(mm)22 高さ(mm)49 適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 材質(ケース)アルミ合金 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 先端径(Φmm)8 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状スポット形 発光面(mm)Φ6
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)フラット照明
高輝度タイプ
付属品取扱説明書 材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金 タイプ高輝度 ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 照光種別拡散光 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 材質(ベース)アルミ合金 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状バックライト形
1個
38,858 税込42,744
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ライン照明
エコ商品
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V
1台
198,800 税込218,680
12日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
90日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
90日以内出荷

岩田製作所LED照明用ブラケット
エコ商品
主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード