54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1束(5枚)
339 税込373
当日出荷

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)0.3~0.4 質量(g)350 枚数50 本体寸法(mm)353×256 仕様/サイズ(mm)353×256
1冊
999 税込1,099
当日出荷

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(200枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1セット
989 税込1,088
4日以内出荷

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます
サイズB4 寸法(mm)約25.2×35.3
1個(28枚)
499 税込549
当日出荷

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙 材質(表紙)コートボール ワイヤーツインワイヤ
1冊(24枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

1セット(100枚)ほか
3,400 税込3,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)0.23 白色度(%)126 坪量(g/m2)203 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)305×426(A3L)
1冊(100枚)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

紙肌は、独特の簀の目(レイド)で紙の密度を変化させ、柔らかな風合いを出しています。
1個
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高白色で、なめらかなケント紙。
サイズA4(両面無地) 白色度(%)iso約99 坪量(g/m2)約209 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別厚口 厚さ(mm)0.23 タイプマルチタイプ 用紙コピー用紙 紙質中性紙 印刷方式両面 入数200枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(200枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(50枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

中性紙なので、酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。 表紙・チラシ・書類の分類・部署別など、さまざまな用途に応じてご利用いただけるカラータイプの共用紙です。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。 厚さ(mm)0.09 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 入数100枚 適合プリンタPPC複写機、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管! 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm) 寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48 質量(g)本体:730 収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納) 入数入数:5/20
1冊
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が緻密で強いので、製図、ペン画やポスターカラーベタ塗りにも適応します。
入数(枚)100
1パック
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用 入数(枚)5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アート作品の保管に。薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。A3・F6サイズの他に、画用紙八ツ切判、賞状(中賞・ハニ判)なども収納できます。
付属品あてボール紙付 質量(g)205 寸法(縦×横)(mm)A3・F6/438×343、収納用紙:420×343 材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ0.2mm ポケット片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm 製本溶着式製本
1冊
969 税込1,066
5日以内出荷

便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型 仕様コーナーシール60片付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

折り目をつけずにクルッと丸めて・・・。ポスター・カレンダー・図面・青焼き・フィルム・画用紙などの発送、保管に最適です。
サイズ(mm)A4用:直径51×内寸310
1個
239 税込263
3日以内出荷


大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。A3サイズは画用紙八ツ切サイズを折らずに収納できます。
付属品タイトルシール付き 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.8 ブラック サイズA3/F6/八ツ切画用紙 質量(g)595 本体寸法(mm)タテ500×ヨコ390×背巾45mm 収納枚数12枚(1ポケット2枚収納) ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ420×ヨコ318mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ310×ヨコ240×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ438×ヨコ340×厚さ10mm
1冊
2,498 税込2,748
5日以内出荷

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

人気のオリーブシリーズ<。 スパイラルとじ。
仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質画用紙 寸法(mm)364×515 サイズB3
1冊
1,700 税込1,870
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式 付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1 材質(本体)ABS 能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時) 材質(刃)スチール 材質(レール)アルミニウム 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ 水色
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A3サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)約460×630
1枚
119 税込131
3日以内出荷


保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 光源赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)6mm以下 光色 光源(発光波長)赤色(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キングコーポレーション長3 白特Aスミ貼 エルコン付
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120 テープあり
1箱(1000枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)