カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)

「画鋲 シール」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】 アイリスオーヤマDECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】アイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
主要材質ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
DECO GREEN ガーランド【ラベンダー/ユーカリ】 アイリスオーヤマDECO GREEN ガーランド【ラベンダー/ユーカリ】アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
主要材質ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×1600
be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094be quiet!
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 25295cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 25295cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
403,999税込444,399
1セット(4パック×2個)
93日以内出荷
表面真鍮メッキ押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器(ピントル)付き。ヘッドの凹みが指に優しくフィット。押しやすく抜き取りも簡単です。日本製
仕様●4×2pk●層数:40●培養面積(cm2):25295●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):712●広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップアズワン品番65-3862-93
ピタシート(粘着式シート) 日学ピタシート(粘着式シート)日学
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
押しピンやテープ類は一切不要。ただ押さえるだけで、掲示ができる便利な掲示板。特殊再剥離性の粘着剤を使用しているので、貼ったものを簡単にはがすことができます。スチール製の書庫やドアに貼れるマグネットシートタイプ。
仕様吊具:無付属品無し幅(mm)882厚さ(mm)1高さ(mm)591質量(g)1200タイプコルク調取扱説明書(0.64MB)
プッシュピン&パネルリムーバー CUSTOR(クストー)プッシュピン&パネルリムーバーCUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など全長(mm)210質量(g)80
建設一体型パネル 安全興業建設一体型パネル安全興業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚ほか
翌日出荷
現場にて必要な情報が一目瞭然、画鋲 両面テープなどで簡単貼り付け 簡単設置
用途案内告知板厚さ(mm)約1高さ(mm)約900材質(本体)PP板
ピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ)ピアス・イヤリング専用台紙ORIGINAL WORKS(ササガワ)
299税込329
1冊(20枚)ほか
3日以内出荷
こんなの欲しかった!アクセサリー作家さんの強い味方。アクセサリー台紙って重要だけど作るのが意外と面倒。そんな台紙作りの手間を省いたアイテムが登場しました。アクセサリーを台紙に差し込むだけの簡単作成。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●穴あきなのでピンや画鋲に掛けられます!●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●穴に金具を通すのでイヤリングが落ちません!●ネット通販・SNSで‥ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと 作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●フリーマーケットや手作り市などで。しっかりとした厚みのある台紙なので、アクセサリーの重みで台紙がしなったりしません。●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●お揃いのネックレス台紙も合わせてお使いになれば、統一感が出てより一層作品が引き立ちます。●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質カード紙(310g/m2)
はがせるテープ壁紙用 ニトムズはがせるテープ壁紙用ニトムズ(9件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
粘着ラバー ブル・タック 長光粘着ラバー ブル・タック長光(4件のレビュー)
589税込648
1パック(45g)
当日出荷
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に材質ブチル系ゴム寸法(mm)105×50×4質量(g)約45
まるフック ベルクまるフックベルク
479税込527
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール)材質フック:スチールメッキ/カバー:樹脂付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5
フロントガラス簡単補修セット モノタロウフロントガラス簡単補修セットモノタロウ(430件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)取扱説明書(0.6MB)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら