49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
ゴールド タイプ平タイプ 針長(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品画鋲抜き 仕様プラケース入り 材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板) 表面処理真鍮メッキ 針長(mm)7 ゴールド タイプ平タイプ
1ケース
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。業務用に便利。
用途学校・官庁・駅などで大量に使用する場合に。 針長(mm)7 タイプ平タイプ ゴールド 頭径(Φmm)11 材質圧延鋼板・鉄線 メッキ表面真鍮メッキ(ゴールド)
1個(500本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン[事務用品]二重画鋲 画鋲抜付
RoHS
ダブルメッキでサビ防止。
針長(mm)7 材質鉄、真ちゅうメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重画鋲ゴールド(真鍮色)の足長全長11ミリタイプ。
材質圧延鋼板,鉄線 ゴールド(真鍮メッキ) タイプ平タイプ 頭径(Φmm)11 包装収納便利なPPケース 針長(mm)11
1箱(500本)
999 税込1,099
翌々日出荷

押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 タイプ平タイプ 頭径(Φmm)11 針長(mm)7 メッキ表面真鍮メッキ(ゴールド)
1ケース(60本)ほか
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針長(mm)25 タイプダルマロング 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(11本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラウン[事務用品]マップ画鋲
RoHS
針長(mm)10 タイプマップ画鋲 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製(透明)、PP製(カラー) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ 質量(g)23
1箱(18本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10 材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
1箱(15本)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番の画びょうがお値打ち価格!見た目にもスマートなプラスチックタイプ。ステンレス針なので錆びにくい!!抜けにくい釘式針
針長(mm)約8 仕様画びょう抜きなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質針:ステンレス、ヘッド部:ポリスチレン
1箱(80本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針長(mm)7 タイプ平タイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレイムジャパンダルマ画鋲
オフィスや学校、ご家庭で書類や商品を展示、カレンダーや大型ポスターを貼るときに使う、 おしゃれな形の画鋲で掲示に便利な商品です。
1セット(18本)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(27本)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

二重画鋲のシルバー(ニッケル色)タイプ。インテリアや冠婚葬祭などに使用されています。
材質圧延鋼板,鉄線 シルバー(ニッケルメッキ) タイプ平タイプ 頭径(Φmm)11 包装収納便利なPPケース 針長(mm)7
1箱(500本)
939 税込1,033
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。足長タイプ。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
材質圧延鋼板,鉄線 ゴールド(頭表面のみ白) タイプ平タイプ 頭径(Φmm)11 包装収納便利なPPケース 針長(mm)11
1箱(500本)
2,698 税込2,968
当日出荷

二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 ゴールド(頭表面のみ白) タイプ平タイプ 包装PPケース 針長(mm)7 頭部径(Φmm)11
1ケース(500本)
2,798 税込3,078
欠品中

二重画鋲のシルバー(ニッケル色)タイプ。足長タイプの全長11ミリ。インテリアや冠婚葬祭などに使用されています。
用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 シルバー(ニッケルメッキ) タイプ平タイプ 包装PPケース 針長(mm)11 頭部径(Φmm)11
1ケース(500本)
979 税込1,077
欠品中

1箱(500個)
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックス画鋲
定番の画びょうがお値打ち価格!押しやすい頭部凹型設計
針長(mm)約7 材質スチール
1箱(500本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
仕様●寸法:頭径/Φ12.5mm、針長/8mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:収納便利なPSケース●色:クリアフルーツカラー3色アソート アズワン品番68-0722-17
1ケース(20箱×25本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

壁に押しピンで固定するだけ。 神札を定位置に収納できる神札ホルダーシングル。 神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を簡単に収納することができます。 お手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4×8 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約105 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約幅8.6×奥行き3.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに! 適合外開きドア セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本 本体寸法(mm)約500×2200 適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。 神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。 シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×5 材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装) 質量(g)約60 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約幅8.5×奥行き3.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。 吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。 顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。 据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
フェルト/ホワイト、台座/ホワイト 質量(g)約1005(台座含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×105×471(設置時)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。 吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。 顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。 据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×105×471(設置時) フェルト/ライトブルー、台座/ホワイト 質量(g)約1005(台座含む)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 使用流体圧縮空気 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
1個
359,800 税込395,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

画鋲とマグネットの両方が使えます。
材質鉄粉入りスポンジシート+べニア、アルミ枠付き 付属品マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ20) 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)500×800 質量(kg)2.3 穴数6ヶ所
1枚
20,980 税込23,078
4日以内出荷

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付) 寸法(mm)450×300×24 アズワン品番64-5074-99
1パック(2パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)450 付属品押しピン5本、吊下げ金具2個付 エスコ品番EA761LG-2 材質フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール 厚さ(mm)15 寸法(mm)600×450 質量(kg)0.5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷