簡単に画びょうを抜き取れる優れもの!抜き取った画びょうはそのまま収納されます。安全キャップ付。ひもを通せます。
色ブルー
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質キャップ:PP、本体:ABS、爪部:スチール
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)169
軸長(mm)80
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)131
トラスコ品番493-6132
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)23
口開き(mm)7
全長(mm)235
軸径(Φmm)9.5
質量(g)158
軸長(mm)120
材質(軸)カーボンスチール
材質(グリップ)PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(8本)
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190
質量(g)100
全質量(g)100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など
全長(mm)210
質量(g)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845
質量(g)140
寸法L(mm)190
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
本体木製の画鋲。押しやすく抜きやすい形状。自然派指向のピン。コルクボードにもマッチング。収納便利なプラケース入り。約10本入り。
用途ピン
材質木製/鋼線
色ウッディー
タイプダルマタイプ
包装プラケース
針長(mm)10
1ケース(10本)
¥249
税込¥274
当日出荷
定番の画びょうがお値打ち価格!見た目にもスマートなプラスチックタイプ。ステンレス針なので錆びにくい!!抜けにくい釘式針
針長(mm)約8
仕様画びょう抜きなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質針:ステンレス、ヘッド部:ポリスチレン
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース
測定範囲(kPa)0~200
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
掲示物の固定にスチール製メッキで、手で握る鋲頭部分を二重化して厚みを増し、さらに持ちやすい溝を全周に刻んであります。
しっかり針抜けしにくい構造と、錆びて壁面と一体化してしまっても抜きやすい丈夫さ。
また壁面を傷つけにくく、針受け部分が鋲頭素材に直接触れない円錐形ポストで針部分をサポートする構造で抜き差しを繰り返しても、
画鋲の針部分が脱落しにくく、針を差し込み過ぎて壁や掲示板に鋲頭がめり込んでしまうことがありません。
抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
フック回し付きのドライバーセットです。13~38mmまでのフックを回すことができます。軸はカーボン鋼で全身焼入です。
用途フック回し、ねじ締め作業。
セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.7mm・6mm)・ギムネ・四つ目ギリ・画鋲抜き
材質ドライバー軸:炭素工具鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂
商品構成セット品
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
表面真鍮メッキ。押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器(ピントル)付き。ヘッドの凹みが指に優しくフィット。押しやすく抜き取りも簡単です。日本製
仕様●4×2pk●層数:40●培養面積(cm2):25295●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):712●広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ
アズワン品番65-3862-93
1セット(4パック×2個)
¥403,999
税込¥444,399
93日以内出荷
関連キーワード