肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様天然素材
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ
名称アイリスペレット牛ふん堆肥
配合牛フン堆肥
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
1.ミネラル分やカルシウム分を豊富に含む有機石灰を配合しているので、植物を丈夫に育てる。2.花や実付きに効果のあるりん酸分が高いバットグアノを配合。3.良質な堆肥を豊富に配合してあるので花壇や菜園の土としても最適。緩効性肥料入りなので、そのまま植え付けできる。
用途草花全般、野菜全般
適合作物草花全般、野菜全般
主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート等
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。
適合作物草花、野菜
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。
家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様天然素材・肥料入り
関東地方一体に分布する表層土です。
有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様厳選素材・肥料入り
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜
配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥869
税込¥956
当日出荷
一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。
土に混ぜた直後から植え付けが可能です。
土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。
主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
関東ローム層の有機質に富んだ黒色表層土をふるい通しした土。保肥力と保水力が高いので花壇や菜園づくりに適している。
用途花壇、菜園、果樹等
適合作物花壇、菜園、果樹
食べる野菜に安心な有機成分を多く配合し、健康な 生長を促進する微生物が豊富な培養土です。初期育成のための元肥をブレンド済み。そのまま植物を植え付けできます。
適合作物野菜
原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピート、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭 等
低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花
成分チッソN4、リン酸P4
名称ぼかしゴールド
登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
¥749
税込¥824
当日出荷
草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料
タイプ粉末
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
¥399
税込¥439
当日出荷
1本爪が土の塊を砕きます。土を掘ったり寄せたり、畝をつくるなどの畑づくりに適しています。
用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こしに。
頭部寸法(mm)63×155
柄長さ(mm)310
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
家庭菜などの小さなスペースでも使いやすいサイズです。土を掘ったり寄せたり、畝を作るなどの畑づくりに適しています。
用途土起こし・穴掘りに。
頭部寸法(mm)50×235
柄長さ(mm)360
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
家庭菜園などの小さなスペースでも使いやすいサイズです。除草後の草集めもできます。土を掘ったり寄せたり、畝をつくるなどの畑づくりに適しています。
用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こしに。
頭部寸法(mm)63×170
柄長さ(mm)310
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
柄とフォークがすべてステンレス製のホークです。ステンレス製のため、錆びにくく、耐久性に優れています。その一方で、軽量で持ち運びやすいのも魅力です。また、ホークの先端強度が高く、耐久性に優れています。畑や庭の草むしり、堆肥づくり、農作物の運搬、土の掘り起こしに適しています。堆肥づくりでは、フォークで堆肥の材料をかき混ぜることで、均一に混ざり合い、発酵が進みやすくなります。土の掘り起こしでは、フォークで土を掘り起こして、植え穴を作ることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
肩幅(cm)24
爪長さ(mm)340
爪数4本
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段
質量(kg)57
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564
ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805
クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)3
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2
油量(L)E:0.5、G:3.0
馬力(PS)4.2
作業幅(mm)150-300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード