215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キースイッチ
エコ商品
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

取付が容易です。
用途計測機器・OA機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 形式単極切換型 定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0) 端子形状半田付端子 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)72 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
639 税込703
欠品中

ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ キースイッチ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

DUALKA10-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロック。デュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要。擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属。優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応。柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能
仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0%~95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602 材質ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
249 税込274
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂 質量(g)52 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.500
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
7日以内出荷