24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。 ばんじゅうAシリーズ用です。
種別SL3 サイズ番重用 耐荷重(kg)210 キャスターナイロン自在車×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×401×146 キャスター径(Φmm)75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TKG18-8番重キャリー大対応商品規格、サンコーPP大型番重サイズ、セキスイPM型番重、リスPP大型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車 大きさ 積載能力(kg)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)638×409×142 TKG品番9-0156-0101 内寸法(間口×奥行)(mm)635×404
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム 耐荷重(kg)150 キャスターアルミ自在車×4 キャスター径(Φmm)75
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 適合パンコン小型、番重小型A、B、P-60、P-75、P-90 積載荷重(kg)150 キャスターΦ75ナイロン4輪自在ストッパー無 外寸(mm)592×406 内寸(mm)564×378
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質樹脂 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SL-3 【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 三甲(サンコー) カスタマイズ可
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP 長さ(mm)296~700 幅(mm)296~700 ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク 高さ(mm)146 耐荷重(kg)210 キャスター4輪自在ナイロン車 キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

TKG18-8番重キャリー小対応商品規格、サンコーPP番重サイズ、セキスイP型番重、リスPP小型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車 大きさ 積載能力(kg)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)564×378×142 TKG品番9-0156-0102 内寸法(間口×奥行)(mm)561×375
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンコー製の高品質なばんじゅうです。 。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。 材質ポリプロピレン(PP) クリーム タイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160 キャスターナイロン自在車×4 キャスター径(Φmm)75
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー
材質PP キャスター4輪自在 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP 仕様全周下段フランジ付 適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3 種別A-5 クリーム 容量(L)32.7 有効内寸(mm)598×372×134 外寸(mm)643×417×161 内寸(mm)603×377×146 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770) 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP ブラウン 耐荷重(kg)120 キャスター自在車×4 外寸(mm)643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119 キャスター径(Φmm)65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)台車
用途マドコンライトオリコン40・50用 種別800980 BK901 ブラック アズワン品番2-633-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,100 税込10,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
積載能力(kg)150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ 本体質量(kg)16.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ27インチ 本体高さ(mm)990~1030 適応身長(cm)155~ 本体長さ(mm)1770 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)800~920 本体幅(mm)580 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)