こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
TS径違いチーズ
モノタロウ
¥50~
税込¥55~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
径違いチーズ HI
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプDV
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプTS
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質ステンレス
形状ユニオン
取扱説明書取付手順(0.55MB)
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質ステンレス
形状ユニオン
取扱説明書取付手順(0.55MB)
CO2銅管用継手
形状異径チーズ
設計圧力(MPa)14
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:6
関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.15MB)
取扱説明書(0.76MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:6
関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.12MB)
取扱説明書(0.76MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。
防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。
簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。
独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット
透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上
防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:6
関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.1MB)
取扱説明書(0.83MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:7
関連資料寸法図(0.17MB)
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:7
関連資料寸法図(0.18MB)
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径チーズ
タイプVU
使用流体排水
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状チーズ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
材質SUS304
形状チーズ
種類サニタリー継手
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
形状チーズ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ