カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(162)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(13)
    • ステンレス製ねじ込み継手(25)
    • 塩ビ継手(37)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ

「異形 チーズ」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐異径チーズ 中部ビニール工業分岐異径チーズ中部ビニール工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット SUGICO(スギコ)洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセットSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。
材質塩ビ
SUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
5,598税込6,158
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
異径ユニオンチーズ ハイロック異径ユニオンチーズハイロック
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 3方異径ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 3方異径ティーベンカン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状3方異径ティー
砲金チーズ(異径) カクダイ砲金チーズ(異径)カクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
材質青銅
鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ藤井高圧
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
異径銅チーズ イチネンTASCO異径銅チーズイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
異径チーズ カクダイ異径チーズカクダイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
材質SUS304、EPDM形状異径チーズ
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ZMTE-FS3シリーズコンサス
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズコンサス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
銅合金 異径チーズ BS RT3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BS RT3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001286アズワン品番67-4857-17
銅合金 異径チーズ BS RT1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BS RT1/4x1/8鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1/4x1/8●中心から端面までの距離L1(mm):19●中心から端面までの距離L2(mm):19●外径(mm)D1:19●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001285アズワン品番67-4857-16
銅合金 異径チーズ BC RT3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT3/4x3/8鈴木ブロンズ継手
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:33●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001289アズワン品番67-4857-20
銅合金 異径チーズ BC RT3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT3/4x1/2鈴木ブロンズ継手
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:33●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001290アズワン品番67-4857-21
銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2鈴木ブロンズ継手
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001297アズワン品番67-4857-28
銅合金 異径チーズ BC RT1x3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1x3/4鈴木ブロンズ継手
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:44●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001292アズワン品番67-4857-23
銅合金 異径チーズ BC RT1x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1x1/2鈴木ブロンズ継手
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):32●中心から端面までの距離L2(mm):33●外径(mm)D1:44●外径(mm)D2:30●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001291アズワン品番67-4857-22
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/4x3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1-1/4x3/4鈴木ブロンズ継手
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1-1/4x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):38●中心から端面までの距離L2(mm):40●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001293アズワン品番67-4857-24
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/4x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1-1/4x1鈴木ブロンズ継手
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1-1/4x1●中心から端面までの距離L1(mm):40●中心から端面までの距離L2(mm):42●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001294アズワン品番67-4857-25
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1-1/4鈴木ブロンズ継手
6,798税込7,478
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1-1/2x1-1/4●中心から端面までの距離L1(mm):45●中心から端面までの距離L2(mm):48●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001296アズワン品番67-4857-27
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1鈴木ブロンズ継手
6,798税込7,478
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001295アズワン品番67-4857-26
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら