173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケット ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469 税込516
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップル
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンコー[継手]異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップル ねじの種類(おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
278 税込306
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 形状異径ニップル 接続ねじ種類PFXPF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転異径ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 ねじ径Rc3/4×R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷