こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理リン酸塩処理
頭部形状L型
首長(mm)25
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(mm)10
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
長さ(mm)(折り返し)47
タイプ異型J型
表面処理ユニクロ
径(mm)6
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質鉄
規格9mm×350mm
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)200×60
直径(Φmm)3
仕上ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質鉄
色シルバー
質量(g)17.9(1箱あたり)
短辺(mm)50
長辺(mm)600
線径(mm)10
1箱(50本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番149-4792
長さ(mm)折り返し:45
全長(mm)350
質量(kg)0.187
径(Φmm)9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)25
パッケージサイズ(mm)220×120
太さ(Φmm)3.2
入数(個)40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面で使用できます。
用途ロープ、ワイヤーなどの固定に、侵入防止ロープの設置に
関連キーワード