カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
    • 配管用ワンタッチ管継手(144)
    • くい込み管継手・インサート管継手(13)
    • フッ素樹脂継手(170)
  • 空調・電設資材(4)
    • フレアユニオン(3)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 実験研究用配管材フィッティング(15)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
1/8・1/4・3/8・1/2・M4・Φ4・Φ6・Φ8・Φ10・Φ12・その他
ねじの種類
NPT・R・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異径 ユニオン」の検索結果

409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン群協製作所
857税込943
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
異径ユニオン(インチサイズ) アオイ異径ユニオン(インチサイズ)アオイ
3,698税込4,068
1個
42日以内出荷
高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
寸法H(mm)29.5寸法A(mm)44.7寸法E(mm)5寸法D1(mm)15.4寸法C1(mm)17.9RoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンチーズ ハイロック異径ユニオンチーズハイロック
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
異径ユニオン ハイロック異径ユニオンハイロック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
IVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10 I-VALUEIVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
IVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12 I-VALUEIVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】10 / 【2】12
IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUEIVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8
異径ユニオン アオイ異径ユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンジョイント形番:FJ47/48(メネジ(ユニオン)XJISフランジ) 長野計器ユニオンジョイント形番:FJ47/48(メネジ(ユニオン)XJISフランジ)長野計器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。質量(g)-最高使用圧力(MPa)-使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料(1.3MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ31(メネジ(ユニオン)Xメネジ) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ31(メネジ(ユニオン)Xメネジ)長野計器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。仕様ユニオン式パイプジョイント【メネジ(ユニオン)Xメネジ】質量(g)約250使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料(1.3MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ)長野計器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
ジョイント(L型)形番:FJ32(メネジ(ユニオン)Xオネジ) 長野計器ジョイント(L型)形番:FJ32(メネジ(ユニオン)Xオネジ)長野計器
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。仕様ジョイント(L型)【メネジ(ユニオン)Xオネジ】質量(g)-使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料(1.3MB)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ20(メネジ(ユニオン)Xソケット) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ20(メネジ(ユニオン)Xソケット)長野計器
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
ユニオン式パイプジョイント形番:FJ22(メネジ(ユニオン)Xソケット溶接) 長野計器ユニオン式パイプジョイント形番:FJ22(メネジ(ユニオン)Xソケット溶接)長野計器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。仕様ユニオン式パイプジョイント【メネジ(ユニオン)Xソケツト溶接】質量(g)約250最高使用圧力(MPa)35使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)関連資料(1.3MB)
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
不織布ビスカス式異形角型
参考品番17801-B5060型式S700V/10V、S700M/10M、S700B/10Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種アトレー/ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
異径中間ブッシング AM-PRシリーズ アズワン異径中間ブッシング AM-PRシリーズアズワン
309税込340
1個
8日以内出荷
パイプ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
異径中間ニップル AM-Pシリーズ アズワン異径中間ニップル AM-Pシリーズアズワン
319税込351
1個
8日以内出荷
内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
異径中間ソケット AM-Pシリーズ アズワン異径中間ソケット AM-Pシリーズアズワン
679税込747
1個
8日以内出荷
サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボアズワン
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
119税込131
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボアズワン
169税込186
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
チューブフィッター 異形ユニオンストレート アークランズチューブフィッター 異形ユニオンストレートアークランズ
399税込439
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状異形ユニオンストレートブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入 日之出化成ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入日之出化成
2,398税込2,638
1袋(10個)
13日以内出荷
軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
ナイロン66シリーズ 異径ユニオンストレート 10個入 日之出化成ナイロン66シリーズ 異径ユニオンストレート 10個入日之出化成
2,198税込2,418
1袋(10個)
13日以内出荷
軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 6×8mm 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 6×8mm千代田通商
389税込428
1個
8日以内出荷
継手を構成する部品は最小5パーツ、徹底したコストダウンをはかっています。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-7995アズワン品番67-9184-85
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボノーブランド
4,298税込4,728
1個ほか
4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティーノーブランド
4,498税込4,948
1個ほか
4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンノーブランド
3,490税込3,839
1個ほか
4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンノーブランド
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティーノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら