41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径エルボ タイプVU 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力無圧 使用流体排水
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状45°メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状異径ユニオンエルボ
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:41●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001253 アズワン品番67-4856-89
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷



清水製作所[継手]SWO5 異径座付エルボ(Oリング付)
RoHS
材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1-1/2x1-1/4●中心から端面までの距離L1(mm):45●中心から端面までの距離L2(mm):48●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:50●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001254 アズワン品番67-4856-90
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷

表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

1個
575 税込633
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)