材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2
セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)
質量(kg)0.75
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ステンレス
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
関連キーワード